Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fusible à broche MAXI Silver

FUSIBLES BROCHES MAXI 50 A

Art. N° 073130150

EAN 4011231754958

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Fusible à broche MAXI Silver

Art. N° 073130150

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur

Qualité OEM

ISO 8820-3:2002(F)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

50 A

Couleur

Rouge

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Surface des contacts

Plaqué argent

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche MAXI

PORTE-FUSIBLE-MAXI-EMPILABLE-60A

Empilable
x 1 pcs