Fusible à broche MAXI Silver
Fusible à broche MAXI SILVER
FUSIBLES BROCHES MAXI 70 A
Art. N°
073130170
EAN 4011231754996
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
Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur
Qualité OEM
ISO 8820-3:2002(F)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Intensité max. | 70 A |
Couleur | Marron |
Tension nominale max. | 32 V/DC |
Température de fonctionnement min./max. | -40 jusqu'à 125 °C |
Surface des contacts | Plaqué argent |