Gants de protection TIGERFLEX Plus Ecoline
Gant de protection TIGERFLEX PLUS ECOLINE
GANT TIGERFLEX PLUS ECOLINE T6
Art. N° 0899411026
EAN 4065746464956
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le recyclage associé au confort
- Support doux et respectueux pour la peau, entièrement tricoté sans couture
- Poignets tricotés élastiques
- Enduction respirante en mousse de nitrile
- Support fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 % environ
Enduction TIGERFLEX original
- Excellente adhérence et résistance mécanique optimisée
- Design unique et visuellement attractif
- Associe fonctionnalité et design
Autres avantages
- Respectueux de la peau : gant certifié Oeko-Tex Standard 100
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour travaux légers à moyens nécessitant une bonne prise en main et exigeant une haute flexibilité
- Utilisation polyvalente pour diverses tâches dans les secteurs de la construction et de l'artisanat
- Pour les travaux d'installation, d'ateliers, de mécanique et de carrosserie
- Pour le fret, le transport et le stockage
- Pour les travaux nécessitant l'utilisation d'outils à main ou d'outils électriques
Taille | 6 |
Jauge | 15 |
Matière de la doublure | Polyester recyclé/élasthanne |
Matière du revêtement | Mousse de nitrile avec motif TIGERFLEX® |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Catégorie | 2 |