Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gabarit de perçage pour terrasse

Gabarit de perçage pour terrasse
GUIDE DE PERCAGE TERRASSE

Art. N° 0907000102

EAN 4052703351985

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gabarit de perçage pour terrasse

Art. N° 0907000102
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
Le gabarit de perçage garantit une configuration de vissage propre et parfaitement uniforme
  • Positionnement exact des trous de perçage dans les panneaux de terrasse

  • Alignement précis des trous de perçage en ligne droite

  • Alignement simple à l'aide des vis du dernier panneau
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des largeurs de panneau de 100 à 150 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fraise avec butée en profondeur

FRAISOIR AVEC BUTÉE PROFONDEUR-(HW)-D4MM

Le spécialiste du fraisage pour la construction de terrasses, avec un porte-embout de type E de 1/4 pouce.