Gaine tressée
Gaine tressée WT
GAINE TRESSEE WT15 DIAM. 15 À 27 MM
Art. N° 0771420015
EAN 4058794651836
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sans halogène
- Expansible jusqu'à 200 % du Ø initial
- S'adapte au Ø du faisceau de fils
- Assure une liaison très souple
- Protection mécanique des fils
- Finition soignée
Fiches de données de sécurité(X)
Réalisation de faisceaux : Liaison entre une armoire et sa porte / Liaison interne d'un équipement électrique ou informatique
Diamètre min./max. | 15-27 mm |
Couleur | Noir |
Résistance thermique min./max. | -50 jusqu'à 130 °C |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |
Matière | Polytéréphthalate d'éthylène |
Longueur | 50 m |