Gant de protection "Air Flex"
Gant de protection en nitrile Airflex
GANTS TRICOTES AIRFLEX T8
Art. N° 0899400415
EAN 4056807749105
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Paume avec revêtement en mousse de nitrile grise sur doublure en nylon sans couture (calibre 13)
- Ouverture sur le dos de la main
- Bonne dextérité et bonne prise en main
- Bonne respirabilité
- EN 388:2016
- CE / Cat. II / Valeurs de performance : 4.1.2.1.X
Fiches de données de sécurité(X)
Manipulation de précision dans les environnements légèrement gras ou sales. Automobile et montage des pièces, manipulation des pièces et réparations automobiles, etc. Protège des abrasions/coupures/accrocs et de la graisse/de l'huile.
Taille | 8 |
Couleur | Beige, Gris |
Matière | Nitrile |
Normes | EN 388 |
Catégorie | 2 |