Gant de protection TIGERFLEX THERMO
GANTS TIGERFLEX THERMO T8
Art. N° 0899404028
EAN 4046777695946
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
Gant de protection contre le froid double épaisseur assurant une excellente protection thermique, design TIGERFLEX original
Protection contre le froid combiné au design TIGERFLEX
- Support isolant très confortable en fibres acryliques/polyester
- Support tricoté double épaisseur avec revêtement latex antidérapant dans un design TIGERFLEX
- Enduction 3/4 pour une meilleure respirabilité
Enduction TIGERFLEX original
- Excellente adhérence et résistance mécanique optimisée
- Design unique et visuellement attractif
- Associe fonctionnalité et design
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Pour travaux légers à moyens nécessitant une bonne prise en main et exigeant une haute flexibilité
- Secteur du bâtiment et travaux routiers
- Adapté pour un usage dans les entrepôts réfrigérés et classiques
- Pour les travaux dans des environnements froids
Taille DE | 8 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | Polyester/acrylique |
Matière du revêtement | Mousse de latex |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006 |