Gant de protection anti-coupures TIGERFLEX® W-250 niveau C
Gant protection anti-coupures TIGERFLEX® W-250 niveau C
GANT W-250 NIVEAU C T7
TIGERFLEX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21966645.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30593933.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539672130.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Confort maximum
- Support tricoté sans couture doux pour la peau et offre un ajustement parfait
- Enduction TIGERFLEX® respirante en mousse de nitrile
- Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle
- Poignet tricoté élastique
Excellente préhension et bonne résistance mécanique grâce à l'enduction spécifique TIGERFLEX®
Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles
ISO 21420 + EN 388:2016
Cat. II/Niveau de performances : 4X43C
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux dans des environnements secs avec des contraintes mécaniques moyennes, exigeant une protection intermédiaire contre les coupures, par exemple les travaux de stockage, d'emballage ou d'assemblage, les travaux de maintenance, l'usinage de pièces métalliques ou plastique, la manipulation de pièces métalliques avec bord tranchant
Taille | 7 |
Jauge | 18 |
Matière de la doublure | High-performance polyethylene/fibre glass/nylon/spandex |
Matière du revêtement | Nitrile foam with TIGERFLEX® pattern |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016 |
Catégorie | 2 |