Gant de protection anti-coupures W-120 niveau B
Gant de protection contre les coupures W-120 niveau B
GANTS W-120 (LEVEL B) T9
Art. N° 0899403309
EAN 4056807892795
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Confort remarquable grâce à l'enduction en PU respirant
- Extrêmement souple et bonne sensibilité tactile
- Bonne résistance mécanique à l'abrasion et bonne protection contre les coupures
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux nécessitant une légère protection contre les coupures avec de faibles contraintes mécaniques, tels que l'emballage et l'entretien, l'usinage de pièces tranchantes.
Taille | 9 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | Polyéthylène/élasthanne/polyamide/polyester/fibre de verre |
Matière du revêtement | Polyuréthane |
Normes | EN 388, EN 420 |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | B |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!