Gant de protection anti-coupures W-200 niveau C
Gant de protection anti-coupures W-200 niveau C
GANT-PROTECT-(W-200)-(LEVEL C)-T10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Maintient prolongé d'une température agréable et d'un confort optimal pour les mains grâce aux fibres Dyneema®
- Confort optimal grâce à l'enduction en PU respirant
- Excellente résistance mécanique à l'abrasion et à la déchirure
- Bon ajustement et grande flexibilité
Dyneema® est une marque déposée de DSM
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux en milieux secs exigeants une protection moyenne contre les coupures et une excellente résistance à l'abrasion.
Taille | 10 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | Dyneema®/polyamide/verre |
Matière du revêtement | Polyuréthane |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | C |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!