Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection anti-coupures W-300 niveau D

Gant de protection contre les coupures W-300 niveau D
GANTS W-300 (LEVEL D) T10

Art. N° 0899403710

EAN 4056807893471

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gant de protection anti-coupures W-300 niveau D

Art. N° 0899403710

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gant de protection anti-coupures robuste avec enduction en mousse de nitrile

Enduction en mousse de nitrile


  • Bonne résistance aux graisses et aux huiles

  • Excellent grip dans des environnements secs ou gras


Le renfort supplémentaire entre le pouce et l'index garantit une durée de vie prolongée



Excellente résistance mécanique à l'abrasion et protection élevée contre les coupures grâce à la conception spéciale du support

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux en milieux secs ou gras avec de fortes contraintes mécaniques et requérant une protection élevée contre les coupures, lors de la manutention et du traitement d'objets tranchants dans les secteurs du verre, du métal, de l'automobile et de la construction.

Taille

10

Jauge

13

Matière de la doublure

HDPE/polyester/acier/basalte/élasthanne/polyamide

Matière du revêtement

Mousse de nitrile

Normes

EN 388, EN 420

Résistance aux coupures selon ISO 13997

D

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de gants avec mousquetons

GLOVHOLD-F.PROTGLOV-W.KARAB

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs
Manchette de protection W-280 niveau C

MANCHETTE-CUTPROTECT-TU

Protège le dos de la main, le poignet et l'avant-bras des coupures et de la chaleur
x 1 pcs
Manchette de protection contre les coupures W-290 niveau C

ARMGUA-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

Manchette de protection contre le coupures universelle avec orifice pour le pouce et fermeture auto-agrippante pour protéger la paume de la main, le poignet et l'avant-bras contre les coupures