Gant de protection contre les coupures W-410 niveau E
Gant de protection contre les coupures W-410 niveau E
GANTS W-410 (LEVEL E) T10
Art. N° 0899403820
EAN 4056807893389
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellent niveau de résistance aux coupures et à l'abrasion, notamment pour les charges sous pression
Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal
Enduction en latex naturel extrêmement robuste
Longévité accrue
Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
Bonne préhension
Enduction texturée (finition crêpée)
Excellent ajustement pour une protection optimale
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux impliquant une protection anti-coupures élevée à très élevée et des contraintes mécaniques
- Usinage et traitement, en particulier de pièces à bords affutés
- Industrie du verre, du métal, du recyclage, de l’automobile et de la construction
Taille | 10 |
Jauge | 13 |
Matière de la doublure | HDPE/acier/fibre de verre/polyester/élasthanne |
Matière du revêtement | Caoutchouc naturel avec finition texturée |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Résistance aux coupures selon ISO 13997 | E |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!