Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gant de protection anti-coupures W-500 niveau F

Gant de protection contre les coupures W-500 niveau F
GANTS W-500 (LEVEL F) T10

Art. N° 0899403910

EAN 4056807893426

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gant de protection anti-coupures W-500 niveau F

Art. N° 0899403910

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gant de protection anti-coupures extrêmement robuste avec une protection maximale contre les coupures et l'abrasion
  • Haute résistance mécanique contre les coupures et l'abrasion

  • Enduction en mousse de nitrile pour un grip optimal et une bonne résistance contre la graisse et les huiles

  • Durabilité extrême grâce à son renfort entre le pouce et l'index

  • Bonne résistance contre les perforations par des copeaux en métal

  • Bon ajustement
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux en milieux secs ou gras avec des contraintes mécaniques importantes et exigeant une protection maximale contre les coupures et la perforation, lors de la manipulation du verre et dans les secteurs de la métallurgie, de l'automobile, du recyclage.

Taille

10

Jauge

13

Matière de la doublure

HDPE/acier/basalte/polyester/élasthanne

Matière du revêtement

Mousse de nitrile

Normes

EN 388, EN 420

Résistance aux coupures selon ISO 13997

F

Catégorie

2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manchette de protection W-280 niveau C

MANCHETTE-CUTPROTECT-TU

Protège le dos de la main, le poignet et l'avant-bras des coupures et de la chaleur
x 1 pcs
Manchette de protection contre les coupures W-290 niveau C

ARMGUA-(W-290)-(LEVEL-C)-UNIVERSAL

Manchette de protection contre le coupures universelle avec orifice pour le pouce et fermeture auto-agrippante pour protéger la paume de la main, le poignet et l'avant-bras contre les coupures
x 1 pcs
Support de gants avec mousquetons

GLOVHOLD-F.PROTGLOV-W.KARAB

Pour une fixation simple aux vêtements de travail et de protection
x 3 pcs