Gant de protection en nitrile MultiFit
PROTGLOV-SPEC-MULTIFIT-NITRILE-SZ6
Art. N° 0899405216
EAN 4056807531618
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Durée de vie élevée
- Résistance élevée à de nombreuses graisses et huiles en petites quantités
- Bonne prise en main dans les environnements secs et légèrement humides grâce au revêtement microporeux en mousse de nitrile sur la paume
- Confort d'utilisation élevé grâce au tissu en polyamide/élasthanne sans coutures visibles et au revêtement respirant en mousse de nitrile
- Très bonne tolérance dermatologique grâce à la norme Oeko-Tex® Standard 100
- Compatible avec les écrans tactiles
Fiches de données de sécurité(X)
- Travaux de montage, d'atelier et mécanique
- Travaux d'emballage et dans des entrepôts
- Travaux de réparation et d'entretien
Taille DE | 6 |
Jauge | 15 |
Matière de la doublure | Polyamide/élasthanne |
Matière du revêtement | Mousse de nitrile |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!