Gant de protection isolant en composite pour travaux sous tension
Gant isolant composite pour travaux sous tension
Gants isolé en composite
Art. N° 0899400828
EAN 4050641318145
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gant isolant en latex naturel flocké coton à l'intérieur
- Sa composition en latex naturel diélectrique sur support intérieur floqué le rend très confortable
Extérieur polychloroprène orange
- La couche extérieure en élastomère orange lui confère d'excellentes résistances mécaniques
Ce produit est apprécié pour sa durée de vie et sa précision
- Sa forme ergonomique facilite les mouvements de flexion tout en garantissant un haut niveau de protection
Il peut être utilisé sans surgant en cuir grâce à sa combinaison avec un élastomère plus résistant mécaniquement
- Meilleure dextérité surtout pour les petites pièces
Catégorie 3 : Risques irréversibles
Conforme aux normes : EN 60 903 - 2003 et CEI 903-2002
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux sous tension maximale d'utilisation 1 000 Volts. Bon comportement à l'arc électrique, peut être utilisé sans surgant en cuir. Ce gant peut être nettoyé à l'eau savonneuse à une température inférieure à 65°
- Intervention sur véhicule électrique / hybride
- Electricité sous tension
Taille | 11 |
Longueur | 360 mm |
Épaisseur du matériau | 1,8 mm |
Matière | Copolymère d'éthylène-propylène |
Normes | EN 60903 |
Tension d'utilisation (tension CA) | 1000 V/CA |