Gant de protection mécanique
Gant de protection mécanique
GANT PROTECTION-SPEC-MECANICIEN-T11
Art. N° 0899400532
EAN 4048539330867
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Flexibilité exceptionnelle pour les travaux de montage de précision
- Bonne résistance mécanique
- Enduction finition texturée pour une excellente prise en main des objets secs et humides
- Support tricoté en nylon, sans couture et respectueux de la peau
- Enduction en latex naturel de haute qualité, dos de la main aéré pour une bonne respirabilité
Fiches de données de sécurité(X)
- Tous les domaines d'applications exigeant une bonne prise en main des objets humides et une bonne sensibilité tactile
- Travaux légers à moyens d'installation et d'atelier
- Idéal pour les travaux des mécaniciens
- Changement de pneus, construction et maintenance automobile, carrosserie
- Travaux moyens de tri, d'emballage et d'entreposage, transport de fret
- Travaux légers à moyens dans le bâtiment, notamment la décoration intérieure
Taille | 11 |
Jauge | 15 |
Matière de la doublure | PA - Polyamide |
Matière du revêtement | Caoutchouc naturel avec finition texturée |
Normes | EN 388, EN 420 |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!