Gant de soudeur W-130
GANTS SOUDEUR TIG T9
Art. N° 5350050309
EAN 4056807135199
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente sensibilité au toucher
- Paumes et dos en cuir nappa souple
- Manchettes en croûte de cuir
- Manchettes doublées
- Traitement hydrofuge et oléofuge pour une résistance aux huiles, aux graisses et à l'eau
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux travaux légers avec une excellente sensibilité au bout des doigts pendant le soudage TIG et d'autres procédés de soudage.
Taille DE | 9 |
Longueur | 31 cm |
Matière | Cuir Nappa |
Finition intérieure | Sans doublure |
Normes | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 12477:2001+A1:2005 - Type B |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!