Gant jetable en nitrile non poudré, noir
Gants jetables en nitrile, noirs non poudrés
GANT PROTECTION-NITRILE-NOIR-L
Art. N° 0899470371
EAN 4045989802487
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisable dans le secteur de l'agroalimentaire
Procédé de fabrication sans silicone
Sans protéines de latex allergènes
Non poudré
Ambidextres
Sans protéines de latex allergènes
Fiches de données de sécurité(X)
Industrie automobile, travaux de laboratoire, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et chimique, ingénierie électrique, décoration, peinture au pistolet et polissage, travaux de nettoyage et d'entretien
Couleur | Noir |
Taille | L |
Matière | Nitrile |
Finition intérieure | Non poudré, Chloré |
Normes | EN 374, EN 420 |
Catégorie | 3 |
Longueur | 240 mm |
Épaisseur du matériau | 0,12 mm |
Epaisseur du doigt (texture) | 0,15 mm |
Epaisseur de matériau de la paume (texturé) | 0,12 mm |
Epaisseur de matériau du poignet (lisse) | 0,08 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |