Gant pour travaux forestiers TIMBER
CUTPROTGLOV-FOREST-TIMBER-GR9
Art. N° 0899451619
EAN 4099618106484
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Paume, pouce et bout des doigts en cuir bovin pleine fleur
Très confortable
Manchette en tissu élastique noir avec fermeture auto-agrippante
Utilisation possible avec des écrans tactiles
Conforme à la norme EN ISO 11393-4:
- classe 2 : pour des vitesses de tronçonneuse jusqu'à 24 m/s
- Type 1 : protection sur le gant gauche et droit
- Design A : gant 5 doigts
Fiches de données de sécurité(X)
Taille DE | 9 |
Normes | ISO 11393-4, ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Catégorie | 3 |