Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A

GANT JETABLE NITRIL TAILLE XL EPAIS

Art. N° 0899470420

EAN 4062856214037

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A

Art. N° 0899470420

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
  • Sans poudre

  • Autorisés au contact alimentaire

  • Procédé de fabrication sans silicone

  • Bonne préhension grâce à la surface texturée

  • En distributeur jetable pratique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Industrie chimique

  • Industrie agroalimentaire et restauration

  • Electronique et informatique industrielle

  • Laboratoires et centres de recherche

  • Nettoyage et entretien

  • Protection des produits et secteur de l'imprimerie

Couleur

Bleu

Taille DE

XL

Matière

Nitrile

Finition intérieure

Non poudré, Chloré

Normes

ISO 21420, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018

Catégorie

3

Longueur

300 mm

Épaisseur du matériau

0,20 mm

Tolérance, épaisseur de matériau (+/-)

0,01 mm

Design

Ultrasolide

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques