Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gel isolant

Gel isolant pour connexions électriques
GEL ISOLANT ELECTRIQUE

Art. N° 0975450910

EAN 4062856256099

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gel isolant

Art. N° 0975450910
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
Isolant électrique mono-composant pour l'étanchéité des installations

Gel pour le remplissage de boîtiers devant être imperméables

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Une fois installé/assemblé, le boîtier est rempli d'isogel.


Le gel remplit le boîtier et peut le rendre imperméable jusqu'à la classe IP 68.


Le gel ne durcit pas, permettant ainsi d'accéder à nouveau à l'installation ou l'assemblage sans devoir remplacer le boîtier ou le gel.

Contenu

280 ml

Base chimique

Polymère

Densité

0,98 g/ml

Densité/conditions

0,98 g/ml / à 20°C, 50% d'humidité relative

Conditions de densité

à 20°C, 50% d'humidité relative

Couleur

Transparent

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Temps de durcissement max.

10 min

Conditions de quantité d'application

par application, au pistolet

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C et 50% d'humidité relative

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / à 20°C et 50% d'humidité relative

Poids du produit (par pièce)

0,400 kg

Poids net

350 g