Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gel silicone transparent

Gel silicone transparent 2C
GEL TRANSPARENT 2X500ML

Art. N° 0893200101

EAN 4058794485424

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gel silicone transparent

Art. N° 0893200101

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gel diélectrique isolant et étanche 1kV pour usage en extérieur.
  • Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur

  • Facile à couler et remplissage rapide

  • Gel démontable et réutilisable

  • Excellente isolation électrique et protection contre les éléments atmosphériques

(pluie, humidité), la poussière
  • Bonne résistance mécanique

  • Ne durcit pas

  • Mise sous tension conseillée après 30 minutes

  • Livré avec

  • 2 Flacons de 500 ml

  • 1 Pot de mélange

  • 1 Spatule
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Etanchéité et isolation de connexions électriques externes, interphone, piscine.....


Isolation de composants électroniques.

Mode d'emploi

Mélanger le contenu des 2 flacons selon rapport 1:1


Mélanger pendant 1 minute


Verser le mélange dans le contenant (boîte de dérivation)


Mise sous tension possible après 30 minutes

Contenu

1 L

Base chimique

Silicone

Densité

0,98 kg/l

Densité/conditions

0,98 kg/l / à 23°C

Conditions de densité

à 23°C

Couleur

Transparent

Température de mise en œuvre min.

-60 °C

Température de mise en œuvre max.

200 °C

Température de mise en œuvre min./max

-60 jusqu'à 200 °C

Temps de durcissement max.

12 min

Temps de polymérisation

12 min

Isolation électrique

1 kV

Rigidité diélectrique

25,5 kV/mm

Poids du produit (par pièce)

1020,000 g

Poids net

1 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques