Genouillères EXTREME
Genouillères EXTREME
GENOUILLERE EXTREME
Art. N° 089903002
EAN 4065746507394
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404
Surface très résistante à l'abrasion fabriquée en Kevlar® de 600 g/m2, peut s'avérer glissante dans certaines conditions
Très confortable
- Adaptation rapide à la forme du genou
- Légères (environ 250 g/paire) et sûres
Pas de pression ou de tension gênante derrière le genou
Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à bande auto-agrippante pour un réglage de qualité supérieure
Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur
Matériau de qualité supérieure
- Le chloroprène imperméable de 3 mm d'épaisseur emmagasine la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid
- Le revêtement résistant en LYCRA® limite la transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à même la peau
- Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles
DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d'E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales. LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Kevlar |
Couleur | Noir |
Norme EN | EN14404:2004 + A1:2010 |
Nombre de pièces | 1 Paire |