Genouillères Ergo
Genouillères en PU
GENOUILLERES ERGO
Art. N° 089903050
EAN 4045989702756
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En mousse de polyuréthane, processus de fabrication sans CFC
- Résistance aux perforations jusqu'à 250 N (=25 kg)
- Fixation à l'aide de sangles extra-larges (40 mm)
- La fixation Ergo-Fix positionne la sangle supérieure sur la cuisse, empêchant cette dernière de glisser sur l'arrière du genou et de couper la circulation du sang
- Mousse extrêmement épaisse pour une position à genoux confortable
Fiches de données de sécurité(X)
Idéales pour les carreleurs, les paveurs, les maçons, les plâtriers, les jardiniers, les poseurs de moquette et de parquet, les charpentiers, les couvreurs, les installateurs, les mécaniciens et les professionnels de la construction intérieure.
Matière | Polyuréthane |
Couleur | Noir |
Norme EN | 14404 |