Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Genouillères MULTI

Genouillères MULTI
GENOUILLERES

Art. N° 089903003

EAN 4065746507400

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Genouillères MULTI

Art. N° 089903003
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
Utilisation universelle pour tous travaux nécessitant de se mettre à genoux

Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404



Revêtement en polyuréthane résistant à l'abrasion et extrêmement antidérapant



Très confortables


  • S'adaptent rapidement à la forme du genou

  • Légères (environ 250 g/paire) et sûres


Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'arrière des genoux


Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à scratch pour un réglage de qualité supérieure



Amortissement maximum malgré la finesse du matériau grâce à une conception en sandwich de 12 mm d'épaisseur



Matériau de qualité supérieure


  • La couche de chloroprène étanche de 3 mm d'épaisseur garde la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid

  • Un revêtement en LYCRA® résistant empêche une transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau

  • Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles

LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Polyuréthane

Couleur

Noir

Norme EN

EN14404:2004 + A1:2010

Nombre de pièces

1 Paire