Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Genouillères SOFT

Genouillères SOFT
GENOUILLERES SOFT

Art. N° 089903004

EAN 4065746507417

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Genouillères SOFT

Art. N° 089903004
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
Pour les travaux sur des surfaces lisses et sensibles

Certifiées conformes à la norme DIN EN 14404



Surface très résistante au frottement avec 300 g/m² de Kevlar®



Très confortable


  • S'adaptent rapidement à la forme du genou

  • Légères (environ 250 g/paire) et sûres


Pas de déformation d'un côté ni de cisaillement de l'arrière des genoux


Les sangles en néoprène sont dotées d'une fermeture universelle à scratch pour un réglage de qualité supérieure



Amortissement maximum malgré la fine épaisseur du matériau grâce à une conception de 12 mm d'épaisseur



Matériau de qualité supérieure


  • La couche de chloroprène étanche de 3 mm d'épaisseur garde la chaleur et protège les articulations et les muscles du froid

  • Un revêtement résistant en LYCRA® empêche une transpiration excessive et sèche rapidement. Les protections peuvent être portées à-même la peau

  • Toutes les coutures sont élastiques et donc extrêmement résistantes tout en restant flexibles

DuPontTM et Kevlar® sont des appellations commerciales ou des marques déposées d'E. I. du Pont de Nemours & Company ou de ses filiales. LYCRA® est une marque déposée d'Invista, Wilmington.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Kevlar

Couleur

Noir

Norme EN

EN14404:2004 + A1:2010

Nombre de pièces

1 Paire