Gilet haute visibilité LUMEN
GILET HAUTE VISIBILITE JAUNE LUMEN TU
Art. N° M409437999
EAN 4062856238552
3,99 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gilet parfaitement adapté aux métiers nécessitant de la visibilité
- Travaillez en toute sécurité dans les zones dangeureuses et mal éclairées
- EN ISO 20471 classe 2
- 2 bandes rétroréfléchissantes cousues de 5 cm
- Taille unique
- Fermeture scratchée pour l'enfiler et le retirer rapidement
- Tissu fluorescent
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en sérigraphie (impression).
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationCe gilet haute-visiilité à taille unique convient aux professionnels ayant temporairement besoin d'un gilet haute-visibilité. Il permet de vous assurer une sécurité maximale lors de vos interventions sur chantier ou à proximité d'un réseau routier. Il convient également aux personnels qui interviennent de façon temporaire à proximité d'une zone de trafic.
Couleur | Jaune |
Taille DE | Taille unique |
Matière | 100% polyester |
Norme EN | 20471 |
Classe du matériau de construction, plaque | 2 |