Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gilet tissu mesh haute visibilité LUMEN

GILET HV TISSU MESH JAUNE XXL/3XL

Art. N° M409443004

EAN 4062856361922

8,25 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gilet tissu mesh haute visibilité LUMEN

Art. N° M409443004

8,25 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gilet haute visibilité de classe 2 qui garantit une visibilité totale de jour comme de nuit.
  • En maille ajourée qui garantie une respirabilité optimale

  • EN ISO 20471 Classe 2

  • Tissu fluorescent

  • Bandes rétroréfléchissantes dans le bas et au niveau des épaules

  • Coupe large, disponible en trois tailles pour un meilleur confort

  • Fermeture scratchée


Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en sérigraphie.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationIdéal pour ceux et celles qui travaillent dans des environnements très chauds.

Couleur

Jaune fluorescent

Taille DE

XXL/3XL

Matière

100% polyester

Norme EN

20471

Classe du matériau de construction, plaque

2

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques