Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Glissière à extension complète Nova Pro Soft-Close

Coulisse sortie totale NOVA Pro Soft-Close Liquid
NOVA PRO VL 40KG SOFT CLOSE L500

Art. N° F101108276

EAN 9003012756843

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Glissière à extension complète Nova Pro Soft-Close

Art. N° F101108276
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
Fermeture douce, silencieuse et en douceur
  • Combinée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, la coulisse à sortie totale peut être convertie en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés).

  • Patins ultra souples, sans à-coups lors de l'ouverture ou de la fermeture

  • Ouverture facile et agréable sans résistance notable, même avec des charges élevées et des poignées étroites
Indication

Le tiroir équipé de l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close peut également être ouvert à l'aide d'une poignée de meuble.


Par exemple, avec l'extension du système de tri des déchets, les clients finaux peuvent choisir entre une pression ou tir



Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 guides gauches et une boîte de 20 guides droits sont livrées en kit.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur nominale

500 mm

Système de fermeture/d'ouverture

Soft-close

Type de coulisse

Sortie totale

Capacité de charge

40 kg

Adapté au cadre

Nova Pro Classic, Nova Pro Scala

Adapté aux produits NP Tipmatic et Soft-close

Oui

Matière

Acier / plastique

Finition

Zingué

Légende
KB Largeur du meuble MET Profondeur d'installation minimum
KV Bord avant du meuble NL Longueur nominale
L Longueur S Paroi latérale du meuble
LWK Largeur de dégagement du meuble FR Avant
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Pour tige de synchronisation Tipmatic Soft-Close

NOVA PRO FIX BARRE SYNCHRO TMSC

À partir d'une largeur d'armoire de 800 mm ou d'une hauteur de façade de 600 mm
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs