Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Glissière à extension complète Nova Pro Soft-Close

NOVA PRO VL 70KG SOFT CLOSE L500

Art. N° F101108288

EAN 9003012756942

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Glissière à extension complète Nova Pro Soft-Close

Art. N° F101108288
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
Fermeture douce, silencieuse et en douceur
  • Combinée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, la coulisse à extension totale peut être convertie en un système d'ouverture mécanique pour une façade sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close combinés)

  • Les tiroirs avec technologie Tipmatic Soft‑close peuvent toujours être ouverts à l'aide de poignées de meubles, ce qui est idéal pour les systèmes de tri sélectif, par exemple

  • Patins extrêmement fluides, sans à-coups lors de l'ouverture ou de la fermeture, pour des mouvements particulièrement silencieux et équilibrés

  • Ouverture fluide sans résistance perceptible, même en cas de charges lourdes et de façades avec barres de poignée étroites

  • La livraison comprend une coulisse à extension totale côtés gauche et droit
Indication

Pour l'UE 20, une boîte avec 20 cadres côté gauche et une boîte avec 20 cadres côté droit sont livrées en kit.

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur nominale

500 mm

Système de fermeture/d'ouverture

Soft-close

Type de coulisse

Sortie totale

Capacité de charge

70 kg

Adapté au cadre

Nova Pro Classic, Nova Pro Scala

Adapté aux produits NP Tipmatic et Soft-close

Oui

Matière

Acier / plastique

Finition

Zingué

Légende
KB Largeur du meuble MET Profondeur d'installation minimum
KV Bord avant du meuble NL Longueur nominale
L Longueur S Paroi latérale du meuble
LWK Largeur de dégagement du meuble FR Avant
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs
Support Pour tige de synchronisation Tipmatic Soft-Close

NOVA PRO FIX BARRE SYNCHRO TMSC

À partir d'une largeur d'armoire de 800 mm ou d'une hauteur de façade de 600 mm
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.