Gond supérieur avec platine à souder
Gond supérieur avec platine à souder
GOND REGLABLE ROULEMENT A BILLE 70 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier zingué électrolytiquement
- A souder
Fiches de données de sécurité(X)
Gond pour portails à battants en acier
Longueur | 130 mm |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 72 mm |
Épaisseur | 10 mm |
Plage de réglage min. | 90 mm |
Plage de réglage max. | 105 mm |
Plage de réglage min./max. | 90-105 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 2,050 kg |