Gond supérieur réglable avec roulement à souder
Gond supérieur réglable avec roulement à souder
GOND REGLABLE AVEC ROULEMENT 44 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier zingué électrolytiquement
- A souder
Fiches de données de sécurité(X)
Gond pour portails à battants en acier
![]() | |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 56 mm |
Épaisseur | 8 mm |
Plage de réglage min. | 50 mm |
Plage de réglage max. | 60 mm |
Plage de réglage min./max. | 50-60 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 580 g |