Goujon d'ancrage W-FA/A2
Goujon d'ancrage W-FA acier inoxydable A2
GOUJON-ANCRAGE-W-FA/A2-15-30-M12X110
Art. N° 5932412110
EAN 4065746037037
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Solution de fixation économique pour les applications standard dans le béton non fissuré
- Application très flexible grâce à trois longueurs d'ancrage
- Les longueurs d'ancrage extra-courtes réduisent les efforts de perçage et de mise en œuvre
- Entraxes et distances au bord faible
Avant d'utiliser des chevilles pour béton non fissuré dans les zones soumises aux réglementations du bâtiment ou aux réglementations de sécurité, la preuve doit être fournie conformément à la norme DIN EN 1992-4 que le béton sera dans un état non fissuré pendant la longévité de la fixation.
Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré :
- Action statique ou quasi-statique (M6-M20)
Fiches de données de sécurité(X)
Point de fixation individuel avec agrément
Dans le béton de dosage normal non fissuré C20/25 à C50/60
Convient au chevillage de charges moyennes-lourdes à lourdes dans le béton non fissuré :
- Fixation de constructions métalliques, profilés métalliques, socles, structures en bois, poutres, systèmes de clôture, protection de démarrage, etc. lors de l'installation pré-positionnée, du montage traversant et de l'installation autonome.
Le W-FA/A2 (acier inoxydable A2) est adapté pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs et pour des applications extérieures dans la classe de résistance à la corrosion CRC II conformément à la norme DIN EN 1993-1-4:2015.
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (sans agrément)
Diamètre | M12 |
Longueur (l) | 110 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 30 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 15 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 75 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 90 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef 1) | 50 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef2) | 65 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 67 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 117 mm |
Diamètre de rondelle | 24 mm |
Surplat | 19mm |
Diamètre de perçage (d0) | 12 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 50 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14 mm |
Longueur de filetage (L th) | 65 mm |
Type de montage | Prémontage, Montage traversant, Installation autonome |
Homologation | ETA-02/0001 |
| Données de performance dans le béton non fissuré - point de fixation individuel conformément à la norme ETA-02/0001 sans influence des espacements et des distances au bord | |||||||||||||||||||
| Taille d'ancrage [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||||||||||
| Longueur d'ancrage [mm] | hef,1 | hef,2 | hef,3 | 303) | 40 | 60 | 353) | 44 | 70 | 42 | 48 | 80 | 50 | 65 | 100 | 64 | 82 | 120 | |
| Profondeur d'ancrage [mm] | hnom,1 | hnom,2 | hnom,3 | 393) | 49 | 69 | 473) | 56 | 82 | 56 | 62 | 94 | 67 | 82 | 117 | 84 | 102 | 140 | |
| Traction centrale adm.1) | Béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef | Vadm [kN] = C20/252) | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 6,8 | 7,1 | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 16,8 | 20,0 | ||
| Charge de cisaillement adm.1) | Béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef | Vadm [kN] = C20/252) | 4,0 | 6,9 | 10,9 | 15,4 | 28,6 | ||||||||||||
| Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 5,7 | 13,7 | 28,0 | 48,6 | 113,7 | |||||||||||||
| Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-22/0001 | |||||||||||||||||||
| 1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances γM stipulés dans l'agrément et le coefficient de sécurité partiel des actions γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles, veuillez consulter les directives appropriées, par exemple DIN EN 1992-4. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) Seuls les systèmes non porteurs hyperstatiques (chevillage redondant non structurel) sont conformes à la norme EN 1992-4, uniquement dans des conditions sous abri sèches | |||||||||||||||||||
| Paramètres d'installation | |||||||
| Taille d'ancrage | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| Diamètre de perçage nominal | d0 = | [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Diamètre des arêtes de coupe | dcoupe ≤ | [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 |
| Couple de serrage lors de la pose de l'ancrage | Tinst = | [Nm] | 6 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Trou débouchant dans la pièce de fixation | df ≤ | [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Largeur au niveau des méplats | AF | [mm] | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
| Hauteur d'écrou hexagonal | tnut | [mm] | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
| Hauteur x diamètre de la rondelle | tw x dw | [mm] | 1.6x12 | 1.6x16 | 2x20 | 2.5x24 | 3x30 |
| Longueur d'ancrage hef,1 | |||||||
| Profondeur d'ancrage effective | hef,1 ≥ | [mm] | 30 | 35 | 42 | 50 | 64 |
| Profondeur du trou de perçage | h1.1 ≥ | [mm] | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 |
| Profondeur d'ancrage | hnom,1 ≥ | [mm] | 39 | 47 | 56 | 67 | 84 |
| Epaisseur minimale du support | hmin | [mm] | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 |
| Entraxe caractéristique | scr,N | [mm] | 90 | 105 | 126 | 150 | 192 |
| Distance au bord caractéristique | ccr,N | [mm] | 45 | 52,5 | 63 | 75 | 96 |
| Espacement minimum | smin | [mm] | 35 | 60 | 55 | 100 | 110 |
| Distance au bord minimale | cmin | [mm] | 40 | 60 | 65 | 100 | 110 |
| Profondeur d'ancrage effective hef,2 | |||||||
| Profondeur d'ancrage effective | hef,2 ≥ | [mm] | 40 | 44 | 48 | 65 | 80 |
| Profondeur du trou de perçage | h1.2 ≥ | [mm] | 55 | 65 | 70 | 90 | 110 |
| Profondeur d'ancrage | hnom,2 ≥ | [mm] | 49 | 56 | 62 | 82 | 102 |
| Epaisseur minimale du support | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 160 |
| Entraxe caractéristique | scr,N | [mm] | 120 | 132 | 144 | 195 | 240 |
| Distance au bord caractéristique | ccr,N | [mm] | 60 | 66 | 72 | 97,5 | 120 |
| Espacement minimum | smin | [mm] | 35 | 35 | 45 | 60 | 80 |
| pour c ≥ | [mm] | 40 | 65 | 70 | 100 | 120 | |
| Distance au bord minimale | cmin | [mm] | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 |
| pour s ≥ | [mm] | 40 | 65 | 70 | 100 | 120 | |
| Profondeur d'ancrage effective hef,3 | |||||||
| Profondeur d'ancrage effective | hef,3 ≥ | [mm] | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Profondeur du trou de perçage | h1.3 ≥ | [mm] | 75 | 91 | 102 | 125 | 148 |
| Profondeur d'ancrage | hnom,3 ≥ | [mm] | 69 | 82 | 94 | 117 | 140 |
| Epaisseur minimale du support | hmin | [mm] | 120 | 126 | 132 | 165 | 208 |
| Entraxe caractéristique | scr,N | [mm] | 180 | 210 | 240 | 300 | 360 |
| Distance au bord caractéristique | ccr,N | [mm] | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 |
| Espacement minimum | smin | [mm] | 35 | 40 | 55 | 75 | 90 |
| pour c ≥ | [mm] | 40 | 65 | 70 | 100 | 120 | |
| Distance au bord minimale | cmin | [mm] | 40 | 45 | 65 | 90 | 105 |
| pour s ≥ | [mm] | 60 | 110 | 80 | 100 | 140 | |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!