Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goujon d'ancrage W-FA/A4

Goujon d'ancrage W-FA acier inoxydable A4
GOUJON-D'ANCRAGE-(W-FA)-A4/70-30-M10X105

Art. N° 0904411005

EAN 4045727378373

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Goujon d'ancrage W-FA/A4

Art. N° 0904411005

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Goujons d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré et chevillage redondant non structurel dans le béton fissuré (taille M6). Acier inoxydable A4
  • Application très flexible grâce à trois longueurs d'ancrage

  • Entraxes et distances au bord faibles

  • Mise en œuvre traversante rapide
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré : action statique ou quasi-statique (M6-M20)

  • Agrément technique européen ATE-06/0162 pour le chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton fissuré et non fissuré, taille M6

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-06/0162, taille M6 uniquement)
Domaine d'application
  • Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré : action statique ou quasi-statique (M6-M20)

  • Agrément technique européen ATE-06/0162 pour le chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton fissuré et non fissuré, taille M6

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-06/0162, taille M6 uniquement)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Point de fixation individuel ou chevillage redondant non structurel avec Agrément technique européen dans le béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré uniquement)

  • Chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs en béton (taille M6, béton fissuré et non fissuré)

  • Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (sans agrément/évaluation)

  • Fixations dans les zones exposées au feu (taille M6 uniquement)

  • Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton : montage de structures métalliques, profils métalliques, équerres, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, clôtures, etc.

  • W-FA/A4 (acier inoxydable A4) convient pour une utilisation dans des zones intérieures sèches ou dans des pièces humides et en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer), en l'absence de conditions particulièrement agressives

Diamètre

M10

Longueur (l)

105 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Épaisseur à fixer (tfix)

30 mm

Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red)

36 mm

Épaisseur à fixer (tfix2)

36 mm

Profondeur de perçage (h1)

70 mm

Profondeur de perçage (h1,2)

65 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

48 mm

Profondeur d'ancrage réduite (hef,red)

42 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef2)

42 mm

Surplat

17mm

Diamètre de perçage (d0)

10 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

12 mm

Longueur de filetage (L th)

60 mm

Homologation

ETA-02/0001

Données de performances
Diamètre de l'ancrage [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d'ancrage standard/Profondeur d'ancrage réduite hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Traction axiale1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord Zone comprimée (béton non fissuré) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Cisaillement 1) sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord Zone comprimée
(béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Indice de résistance au feu (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Point de fixation individuel
Béton non fissuré, option 7 (acier inoxydable A4/HCR - M6 à M20 : ATE-02/0001)
Couple de serrage lors de la pose de la cheville Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Entraxe caractéristique scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Distance au bord ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Entraxe minimal smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Entraxe minimal pour c ≥ [mm] 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Distance au bord minimale cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Distance au bord minimale pour s ≥ [mm] 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Epaisseur de support minimal hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Données techniques
Profondeur d'implantation hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Diamètre de perçage nominal d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ des arêtes de coupe dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Profondeur du trou de perçage h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Trou traversant dans le composant à fixer df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de pose SDS-plus pour goujon dancrage

OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON

Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur