Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goujon d'ancrage W-FA/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois

Goujon d'ancrage W-FA acier zingué rondelle large
GOUJ W-FA/S A2K ROND LARG 85/100-M12X180

Art. N° 5932112180

EAN 4047376685826

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Goujon d'ancrage W-FA/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois

Art. N° 5932112180

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Goujon d'ancrage pour construction en bois et pour la fixation dans le béton non fissuré. Acier zingué
  • Installation traversante rapide

  • Mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente

  • Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage

  • Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
Homologation
  • ATE-02/0001 pour point d'ancrage unique, option 7, béton non fissuré

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
  • ATE-02/0001 pour point d'ancrage unique, option 7, béton non fissuré

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation par point d'ancrage unique : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)

  • Adapté à la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, supports, platines, chemins de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, etc.

  • L'ancrage peut être utilisé pour la fixation de charges essentiellement statiques (p. ex. poids à vide, équipements, éléments de stockage) ou quasi-statiques (p. ex. façades, garde-corps)

  • Le goujon W-FA/S ne peut être utilisé que dans des conditions intérieures sèches

Diamètre

M12

Longueur (l)

180 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Épaisseur à fixer (tfix)

85 mm

Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red)

100 mm

Épaisseur à fixer (tfix2)

100 mm

Profondeur de perçage (h1)

90 mm

Profondeur de perçage réduite (h1,réd)

75 mm

Profondeur de perçage (h1,2)

75 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

65 mm

Profondeur d'ancrage réduite (hef,red)

50 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef2)

50 mm

Profondeur de pose (hnom)

82 mm

Profondeur de pose (hnom,red)

67 mm

Diamètre de rondelle

44 mm

Surplat

19mm

Diamètre de perçage (d0)

12 mm

Couple de serrage (Tinst)

50 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

14 mm

Longueur de filetage (L th)

100 mm

Homologation

ETA-02/0001

Données techniques
Diamètre de l'ancrage [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d'ancrage standard/
Profondeur d'ancrage réduite
hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Traction axiale1)
sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord
Zone comprimée
(béton non fissuré) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Cisaillement1)
sur une cheville isolée sans influence de la distance au bord
Zone comprimée
(béton non fissuré) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Moment de flexion admissible Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Classe de résistance au feu
(W-FA/S)
F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Dispositions constructives
Profondeur d'implantation hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Perçage nominal ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ de perçage dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Profondeur de perçage h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Diamètre de passage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Couple de serrage lors de la pose de l'ancrage
(W-FA/S, acier zingué)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Couple de serrage lors de la pose de l'ancrage
(W-FA/F, acier galvanisé à chaud)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Point de fixation individuel
Béton non fissuré, option 7 (ATE-02/0001 - acier zingué et acier galvanisé à chaud)
Diamètre de l'ancrage [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d'ancrage standard/Profondeur d'ancrage réduite hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Entraxe scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Distance au bord ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Entraxe minimal smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Distance au bord minimale cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Epaisseur de support minimale hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de pose SDS-plus pour goujon dancrage

OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON

Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur