Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic/S
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO Dynamic en acier zingué
ANC-(W-FAZ PRO DYN/S)-(A2K)-50-M16X180
Art. N° 5930241650
EAN 4062856643899
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boulons d'ancrage pour fixation à point d'ancrage unique sous charge de fatigue (dynamique) dans le béton
- Fixation simple, rapide et sécurisée avec le jeu Dynamic
- Permet d'obtenir une efficacité maximale lors de l'utilisation
- Facilite le montage avec une distance aux bords minimale des axes
- Hautes performances, même en cas de contraintes statiques, de sollicitations sismiques ou d'exposition au feu
Agrément technique européen ATE-20/0486
- Fixation à point d'ancrage unique sous contrainte cyclique liée à la fatigue
Agrément technique européen ATE-20/0229
- Effets statiques ou quasi statiques
- Sollicitations sismiques, catégories de performance C1 et C2
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge en cas d'exposition au feu (courbe de température ETK uniforme) – Avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes
Agrément technique européen ATE-20/0486
- Fixation à point d'ancrage unique sous contrainte cyclique liée à la fatigue
Agrément technique européen ATE-20/0229
- Effets statiques ou quasi statiques
- Sollicitations sismiques, catégories de performance C1 et C2
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Capacité de charge en cas d'exposition au feu (courbe de température ETK uniforme) – Avis d'expert n° GS 6.1/20-018-1
- Durée d'exposition au feu de 180 minutes
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation à point d'ancrage unique sous charge de fatigue dans une installation pré-positionnée ou traversante
Montage simple en cas de contraintes statiques ou quasi statiques, de sollicitations sismiques et d'exposition au feu
Matériau de base :
- Béton standard armé et non armé sans fibres
- Béton fissuré et non fissuré
- Classe de résistance C20/25 à C50/60
Fixations robustes pour charges dynamiques dans le béton
Convient au chevillage de pièces de fixation sous contrainte cyclique liée à la fatigue, comme des rails de grue, des grues pivotantes, des ventilateurs, des machines, des robots, des systèmes de convoyage, des rails de guidage d'ascenseur ou encore des systèmes de contrôle de la circulation le long des voies ferrées, des routes et des tunnels.
![]() | |
Diamètre | M16 |
Longueur (l) | 180 mm |
Épaisseur à fixer min./max. (tfix) | 25-50 mm |
Épaisseur à fixer (tfix) | 50 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 85 mm |
Diamètre de disque x épaisseur de disque | 30 x 3 mm |
Surplat | 24mm |
Diamètre de perçage (d0) | 16 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 102 mm |
Matière | Acier / acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Couple de serrage (Tinst) | 110 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 18 mm |
Type de filetage x diamètre d'ancrage x longueur de filetage (L th) | M16 x 54 |
Homologation | ETA-20/0486, ATE-20/0229 |
Séismologie C1 | Oui |
Séismologie C2 | Oui |
| Données de performances | |||||
| Données de performance d'une cheville isolée sans sollicitation d'axe ou de bord sous contrainte cyclique liée à la fatigue selon ETA-20/0486 | |||||
| Diamètre d'ancrage | [mm] | M10 | M12 | M16 | |
| Profondeur d'ancrage effective | hef | [mm] | 60 | 70 | 85 |
| Fixation à point d'ancrage unique dans le béton fissuré et non fissuré | |||||
| Charge de traction centrée admissible dans le béton ≥ C20/25 1) | Nperm | [kN] | 3,4 | 4,6 | 7,2 |
| Charge de cisaillement admissible dans le béton ≥ C 20/25 1) | Vperm | [kN] | 1,9 | 3,0 | 5,6 |
| Charge statique et quasi statique, résistance au feu et sollicitation sismique selon l'évaluation technique européenne ETA-20/0229 | |||||
| 1) Charges admissibles selon la norme EN 1992-4 d'une cheville isolée sans influence des axes et des distances au bord. Le facteur de sécurité global a été pris en compte. | |||||
| Paramètres d'installation1) | |||||
| Diamètre d'ancrage | [mm] | M10 | M12 | M16 | |
| Profondeur d'ancrage effective | hef ≥ | [mm] | 60 | 70 | 85 |
| Epaisseur minimum du composant | hmin ≥ | [mm] | 90 | 105 | 127,5 |
| Entraxe minimum | smin | [mm] | 40 | 50 | 65 |
| Distance aux bords minimale | cmin | [mm] | 45 | 55 | 65 |
| Perçage nominal ∅ | d0 | [mm] | 10 | 12 | 16 |
| ∅ des taillants du foret | dcoupe ≤ | [mm] | 10,45 | 12,5 | 16,5 |
| Profondeur du trou de perçage 2) | h0 ≥ | [mm] | hef +9 | hef +10 | hef +14 |
| h1 ≥ | [mm] | hef +11 | hef +13 | hef +17 | |
| Trou débouchant dans la pièce de fixation | df ≤ | [mm] | 12 | 14 | 18 |
| Surplat de l'écrou hexagonal | AF | [mm] | 17 | 19 | 24 |
| Avec écrou auto-freiné à méplats transversaux | AF | [mm] | 17 | 19 | 24 |
| Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst = | [Nm] | 40 | 60 | 110 |
| Porte-à-faux | hp | [mm] | 21,5 + tfix | 25,5 + tfix | 29,5 + tfix |
| Hauteur de l'écrou hexagonal | tnut | [mm] | 8 | 10 | 13 |
| ∅ Rondelle | dw x tw | [mm] | 20 x 2 | 24 x 2,5 | 30 x 3 |
| ∅ Rondelle de remplissage x hauteur | dWIT-SHB x tWIT-SHB | [mm] | 26 x 5 | 28 x 5 | 34 x 4 |
| 1) Pour les groupes de fixation et l'ancrage près du bord, les combinaisons des valeurs minimales (épaisseur des composants, entraxes et distances aux bords) et des charges associées doivent être déterminées conformément aux méthodes de calcul de l'agrément technique européen (ATE-20/0486). 2) Si l'épaisseur de serrage maximale tfix,max n'est pas entièrement utilisée, la profondeur du trou de perçage peut être augmentée de la dimension appropriée et la cheville, abaissée. Pour une installation à montage traversant : h1,d=h1+tfix,max Pour une installation pré-positionnée : h1,v=h1+(tfix,max - tfix). Les spécifications tfix,min doivent être respectées. L'extrémité du filet doit toujours dépasser de la surface du béton. | |||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!