Goujon pour charges lourdes W-TM type S avec vis tête hexagonale et rondelle
Goujon charges lourdes W-TM acier zingué type S
CHEVILLE W-TM M6 AC ZI TYPE S
Art. N° 0904901860
EAN 4045989060726
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Effort minimum requis pour insérer la cheville
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Aucun outil de pose requis
- Montage affleurant la surface : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment
- Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme
- Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/charge M6-M12
- Montage traversant
ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A
Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les bétons de classe de résistance supérieure.
Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans ETA-10/0255
Si une hauteur de montage inférieure est requise, le trou de perçage doit être plus profond
ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la reprise de charges moyennes à élevées
Adapté à la fixation de : Eléments au sol nécessitant un montage guide sous-plancher ; structures en acier, profilés métalliques, supports, socles, goulottes de câbles, conduites, rails de montage, etc.
La fixation bénéficie d'un Agrément Technique Européen pour une utilisation sur béton standard armé ou non, ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206:2000-12
Utilisation possible dans le béton < C20/25, la pierre naturelle résistant à la compression et la maçonnerie en tuiles pleines (sans homologation)
La fixation est approuvée pour une utilisation dans des conditions de charge principalement statiques ou quasi-statiques
Fixation à point d'ancrage unique :
Réalisation de fixations bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton non fissuré
Ne peut être utilisé que dans les zones sous abri sèches
![]() | |
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 10 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 55 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 39,5 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 7 mm |
Surplat | 10mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur de vis | 55 mm |
| Données de performances | ||||||
| Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Charge de traction centrée admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord type A + type S | Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)) | Nadm [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
| Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord type A + type S | Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)) | Vadm [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
| Moment de flexion admissible type A + type S | Madm [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
| 1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de YF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton a une armature normale. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans l'ATE-10/0255 4) Type S : Si une épaisseur de fixation inférieure est requise, le trou de perçage doit être plus profond | ||||||
| Valeurs caractéristiques | |||||
| Epaisseur de support minimal | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
| Espacement minimum | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
| Distance au bord minimum | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
| Espacement | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
| Distance au bord | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
| Longueur d'ancrage | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
| Profondeur du trou de perçage4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
| Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Couple de serrage lors de la pose (type A + type S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
| Couple de serrage lors de la pose (type O + type H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |