Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goulotte de distribution

Goulotte de distribution MBR
GOULOTTE-DOUBLE-PVC-BLANC-65X130MM

Art. N° 097365130

EAN 4061975230614

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Goulotte de distribution

Art. N° 097365130

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 8 m

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Embase perforée avec compartiments
  • Pour la goulotte 65x100 1 embase, 1 couvercle, 1 compartiment

  • Pour la goulotte 65x130 1 embase, 1 couvercle, 2 compartiments

  • Solidaritation de l'embase et du couvercle par clipsage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la rénovation dans le domaine résidentiel, tertiaire


Permet de protéger et acheminer les câbles électriques sans les encastrer

Hauteur

65 mm

Largeur

130 mm

Couleur

Blanc

Longueur du conduit

2 m

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout pour goulotte MBR

EMBOUT 65 X 100 MM

Protège l'extrémité de la goulotte
x 2 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques