Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille Beta à double spire, acier zingué

GOUPILLE-BETA-DBL-SPIRE-TYP3-(ZN)-3X62

Art. N° 04733 3

EAN 4011231402040

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Goupille Beta à double spire, acier zingué

Art. N° 04733 3

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Pour sécuriser les boulons, tuyaux, tiges, etc.

  • Installation et retrait simples et rapides.

  • Réutilisable.

  • Extrémités nettes et sans bavure.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

3 mm

Longueur (l1)

62 mm

Diamètre intérieur de l'œil (d2)

16 mm

Plage de serrage min./max. (d3)

11-14 mm

Diamètre du trou

3,5 mm

Autre norme

WN 473

Matière

Acier

Finition

Zingué

Design

Avec double œillet

Conforme à la norme RoHS

Oui