Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille Beta à double spire, acier zingué

GOUPILLE-BETA-DBL-SPIRE-TYP3-(ZN)-4X78

Art. N° 04734 3

EAN 4011231402125

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Goupille Beta à double spire, acier zingué

Art. N° 04734 3
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
  • Pour sécuriser les boulons, tuyaux, tiges, etc.

  • Installation et retrait simples et rapides.

  • Réutilisable.

  • Extrémités nettes et sans bavure.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

78 mm

Diamètre intérieur de l'œil (d2)

23 mm

Plage de serrage min./max. (d3)

14-20 mm

Diamètre du trou

4,5 mm

Autre norme

WN 473

Matière

Acier

Finition

Zingué

Design

Avec double œillet

Conforme à la norme RoHS

Oui