Goupille Beta à double spire, acier zingué
GOUPILLE-BETA-DBLE-SPIRE-TYP3-(ZN)-6X120
Art. N° 04736 3
EAN 4011231402279
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
- Pour sécuriser les boulons, tuyaux, tiges, etc.
- Installation et retrait simples et rapides.
- Réutilisable.
- Extrémités nettes et sans bavure.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Longueur (l1) | 120 mm |
Diamètre intérieur de l'œil (d2) | 30 mm |
Plage de serrage min./max. (d3) | 34-45 mm |
Diamètre du trou | 7,0 mm |
Autre norme | WN 473 |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Design | Avec double œillet |
Conforme à la norme RoHS | Oui |