Goupille clip
GOUPILLE-CLIPS-(A2C)-D10X42MM
Art. N° 047210
EAN 4011231401647
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
Acier zingué, jaune
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 10 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 41 mm |
Diameter of spring clip (d3) | 3,3 mm |
Longueur (l1) | 42 mm |
Normes | WN 472 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |