Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille clip de sécurité

Goupille clips double sécurité acier bichromaté
GOUPILLE-CLIPS-SECURITE-(A2C)-D10,5

Art. N° 04729105

EAN 4011231401791

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Goupille clip de sécurité

Art. N° 04729105

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier forgé, résistance à la traction de 1200–1400 N/mm², acier zingué galvanisé, jaune passivé
  • Force de serrage maximum

  • Loquet de sécurité

  • Orifice supplémentaire pour monter la chaîne de fixation

  • Revêtement sans chrome(VI)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

10,5 mm

Longueur (l1)

66 mm

Autre norme

WN 472

Matière

Acier

Finition

DSPG

Résistance à la traction min./max.

1200-1400 N/mm²

Conforme à la norme RoHS

Oui