Graisse INDUSTRIE MAX
GRAISSE INDUSTRIE MAX 400 G
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Complexe saponifié au lithium pour une résistance aux températures élevées
- Plage d'application : -20 °C à +180 °C (+200 °C)
- Compatible avec l'eau
- Antirouille
- Haute stabilité
- Protège contre l'usure et les fortes charges
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Adaptée aux paliers de friction, aux paliers lisses, aux joints et à la lubrification générale. Idéale pour les fortes charges et les températures élevées. Pour une utilisation en intérieur sur tous les types de machine. Cette graisse industrielle peut également être utilisée en extérieur sur des machines statiques.
Les surfaces usinées doivent être propres et exemptes de graisse et de poussière. Appliquer directement à l'aide d'une pompe à graisse.
Poids net | 400 g |
Base savon | Complexe de lithium |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 180 °C |
Couleur | Vert |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 180 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 200 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Résistance à | Eau |