Graisse marine
Graisse multi-usage Marine
GRAISSE MARINE 400 G
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Insolubilité à l’eau et à la vapeur
- Utilisation sur le matériel fonctionnant dans l’eau et l’eau salée
- Bonne résistance aux projections d'eau
- Améliore considérablement les conditions de travail de nombreux mécanismes à graisser
- Formulée à base d’une macromolécule de synthèse, renforcée par l’adjonction de PTFE
- Améliore le coefficient de frottement
- Travail possible à haute température
- Bonne adhérence sur le métal
- Permet un espacement des cadences de graissage
- Excellente stabilité mécanique
- Pouvoir extrême-pression (EP) important, convient pour la lubrification des paliers et roulements chargés
- Très bonne résistance aux vibrations
- Très bonne résistance aux agressions chimiques extérieures et à la corrosion
Fiches de données de sécurité(X)
Spécialement élaborée pour des usages sévères dans le domaine de la marine marchande, la marine de plaisance, les ports de commerce, les voies navigables
Graisse idéale pour les ambiances humides et salées. Convient pour la lubrification des organes sous projection d’eau, pour les roulements, paliers, galets, pompes, chaînes
Pour un rendement optimal, veillez à ce que les surfaces et les organes mécaniques à traiter soient propres et exempts de toute graisse oxydée et usagée
Utilisation à l'aide d'une pompe à graisse manuelle, pneumatique ou à batterie. Stockage à la verticale, dans son emballage d'origine fermé si possible dans un endroit propre, sec et frais
Poids net | 400 g |
Type de récipient | Cartouche |
Base savon | Lithium/calcium |
Code de graisse | KP2N-20 |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 140 °C |
Couleur | Bleu |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 500 mm²/s / à 40°C |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 265 x 0,1 mm-295 / conforme à la norme ASTM D 217 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0 |
Charge de soudage VKA | 3150 N |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Base d'huile | Huile minérale synthétique |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Densité | 0,9 kg/l |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 140 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 140 °C |
Conditions de pénétration | conforme à la norme ASTM D 217 |
Conditions de durée de protection anticorrosion | selon l'application |
Sans résine | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Chlorique | Non |
Résistance à | Eau salée |