Graisse multi-usage II
Graisse multi-usage type II
GRAISSE TYPE II CAV 400 G
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très bonne résistance aux pressions élevées grâce aux additifs EP
- Excellentes propriétés de fonctionnement d'urgence grâce au graphite
- Bonnes propriétés d'étanchéité et bonne protection contre la corrosion
- Excellente résistance à la poussière, aux saletés et à l'eau
Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, de machines et d'appareils doivent être respectées.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Graisse graphite saponifiée au lithium, résistante aux hautes pressions avec additifs EP pour charges moyennes et lourdes.
Retirer le couvercle à l'aide du levier, puis tendre la goupille coulissante et le ressort et insérer la cartouche. Visser la tête, désengager la goupille coulissante ; la pompe manuelle est prête à l'emploi.
Poids net | 400 g |
Type de récipient | Cartouche vissée |
Base savon | 12-Hydroxystéarate de lithium |
Code de graisse | KPF2K-30 |
Température d'utilisation min./max. | -30 jusqu'à 130 °C |
Couleur | Gris, Noir |
Classe NLGI/conditions | 2 / avec la norme DIN 51818 |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 110 mm²/s / à 40°C |
Point de goutte min./condition | 180 °C / conforme à la norme DIN ISO 2176 |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 265 x 0,1 mm-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0 |
Charge de soudage VKA | 2400 N |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Comportement en présence d'eau/conditions | 1-90 / conforme à la norme DIN 51807-1 |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 0,871 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Conditions de point de goutte | conforme à la norme DIN ISO 2176 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 130 °C |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Conditions pour la nuance NLGI | avec la norme DIN 51818 |
Conditions de durée de protection anticorrosion | conforme à la norme DIN 51802, test SKF Emcor |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Sans résine | Oui |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Résistance à | Eau |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!