Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - GRAISSE TP AGRI CAV 400 G Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - GRAISSE TP AGRI CAV 400 G Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - GRAISSE TP AGRI CAV 400 G
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/qHiXjQGrDVU

Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - GRAISSE TP AGRI CAV 400 G - 1
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - GRAISSE TP AGRI CAV 400 G - 2
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - GRAISSE TP AGRI CAV 400 G - 3

Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture

Graisse travaux publics et matériels agricoles
GRAISSE TP AGRI CAV 400 G

Art. N° 0893874400

EAN 4050641274397

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture

Art. N° 0893874400
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
Graisse EP-2 à base de lithium/calcium
  • Très bonne résistance à la charge grâce aux additifs extrême-pression (EP)

  • Haute résistance au cisaillement

  • Haute résistance aux intempéries

  • Haute résistance à l'eau et à la vapeur
Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Respecter les préconisations des constructeurs des véhicules et des machines.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté aux appareils et machines lourdement chargés, tels que les engins de chantier ou les machines agricoles. La zone opérationnelle couvre une large gamme d'applications telles que les roulements à rouleaux et à billes fortement chargés, les roulements à rouleaux de travail et de support, les systèmes de cisaillement à chaud et à froid, les roulements à rouleaux et les roulements simples, etc. Idéal pour une utilisation même dans des conditions extrêmement défavorables, comportant notamment de l'humidité, de la vapeur, de la poussière ou de la boue ou bien dans des conditions météorologiques extrêmes.

Poids net

400 g

Type de récipient

Cartouche Lube Shuttle

Base savon

Lithium/calcium

Code de graisse

KP2K-30

Température d'utilisation min./max.

-30 jusqu'à 120 °C

Couleur

Bleu

Classe NLGI/conditions

2 / avec la norme DIN 51818

Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions

300 mm²/s / à 40°C

Pénétration travaillée min./max. /conditions

265 x 0,1 mm-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137

Durée/catégorie de protection anticorrosion

Catégorie de corrosion 0-0

Charge de soudage VKA

3400 N

Durée de stockage après production

48 Mois

Base d'huile

Huile minérale

Comportement en présence d'eau/conditions

1-90 / conforme à la norme DIN 51807-1

Système de lubrification

Graisse

Odeur/parfum

Typique du produit

Densité

910 kg/dm³

Conditions de densité

à 20°C

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Température d'utilisation min.

-30 °C

Température d'utilisation max.

120 °C

Résistance thermique à court terme max.

130 °C

Conditions de pénétration

conforme à la norme DIN ISO 2137

Conditions pour la nuance NLGI

avec la norme DIN 51818

Conditions de durée de protection anticorrosion

selon l'application

Conditions pour charge de soudage VKA

conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne)

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans métaux lourds

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g

POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
x 1 pcs
Pièce dalimentation métallique Pour pompe à graisse manuelle

TOEVOERBUIS METAAL VR VETSPUIT M10X1

x 1 pcs
Flexible en caoutchouc renforcé pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier

TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1

x 1 pcs
Mandrin Pour pompes à graisse manuelles

EMBOUT POMPE À GRAISSE M 10 X 1

x 1 pcs
Agrafe hydraulique à coupleur rapide EasyLock

EASY LOCK

Embout cylindrique de sécurité hydraulique pour tous les travaux de graissage et d'entretien dans les secteurs de la construction automobile, de l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie.
x 1 pcs
Appareil de remplissage combiné

POMPE DE REMPLISSAGE MANUELLE 25 KG

Appareil de remplissage pour une application de lubrifiant professionnelle, économique et propre
x 1 pcs
Pompe à graisse manuelle pour cartouche à visser ®

POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.