Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

GRAISSEUR-HYDR-6PANS-H1-8X125

Art. N° 0986135

EAN 4011231917384

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué

Art. N° 0986135

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Filetage mâle conique, autofreinant.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

A, H1, Hexagonal

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M8 x 1,25

Diamètre nominal (d1)

8 mm

Longueur (l1)

15 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (lg)

5,5 mm

Surplat (s1)

9mm

Normes

DIN 71412

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui