Grattoir à lame
GRATTOIR A LAME
Art. N° 0695942805
EAN 4053479198927
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sa lame est en angle
- Permet de s’adapter à l’application et à l’ergonomie du sol
La lame est en acier bleu
- Il s’agit d’un acier ressort qui a une bonne résistance à la corrosion. Cet acier est dur au choc mais souple à l’utilisation
Le grattoir est emmanché avec un manche pomme en bois 1,30m
- Très confortable notamment par temps froid
- Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol
Fiches de données de sécurité(X)
Le grattoir est l’outil idéal pour l’entretien des sols, des chemins de terre et massifs
Il permet d’éviter la formation de mauvaises herbes sur la couche superficielle de la terre et d’aérer en surface pour une meilleure infiltration de l’eau
Sa lame fine casse la croûte formée sur le sol et coupe les racines et jeunes pousses sous le collet
Le travail se fait moins en profondeur qu'avec une binette
Largeur | 14 cm |
Longueur | 145 cm |