Grattoir manche télescopique Nanovib®
GRATTOIR TELESCOPIQUE NANOVIB
Art. N° 9501002866
EAN 4099618301865
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Amélioration de la posture :
- 3 fois plus long qu’un grattoir traditionnel : le grattoir télescopique Nanovib permet de gratter des banches/murs jusqu’à 5m de haut sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur (principale cause de TMS de l’épaule).
Ergonomie :
- Manche Télescopique 2 à 3,50m : idéal pour gratter des doubles banches de coffrage métalliques sans avoir besoin de monter un échafaudage.
- Manche aluminium : gain de poids.
Résistance :
- Lame en acier trempé extra-dur.
- Douille renforcée par 2 arbalétriers.
- Tube en aluminium trempé de 2mm d’épaisseur
Angles arrondis, ne raye pas les surfaces raclées.
Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir l'orientation optimale pour racler efficacement à la fois les laitances séchées et fraîches.
Poignée de réglage automatique : système de blocage/déblocage automatique sans goupille.
Réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 40cm.
Position de rangement = 2m : peut être stocké dans un container.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 3500 mm |
Largeur | 300 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!